ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 10A 600 V 3 A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48271923
品番
09200032633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
インサート
シリーズ
Han A
定格電圧(V)
600
端子種別
クイックロック
定格電流(A)
10
範囲
Han
コード
(メーカーサイズコード)3A
行数
2
コンタクト数
3
ポール
3+E
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
スレッドサイズ
M3
シリーズ番号
09200