ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタインサート Han A シリーズ メス 10A 600 V 3 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48271948
品番
09200032733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
タイプ
インサート
定格電流(A)
10
シリーズ
Han A
コード
(メーカーサイズコード)3A
定格電圧(V)
600
オス・メス
メス
範囲
Han
端子種別
クイックロック
行数
2
スレッドサイズ
M3
ボディ向き
ストレート
ポール
3+E
シリーズ番号
09200