ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタインサート Han D シリーズ メス 10A 50 V ac、120 V dc
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48271975
品番
09210073101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han D-Subモジュール. Han D-subアダプタモジュール(D-subインサートなし)には、オスタイプとメスタイプがあります。この製品は、Han Modularシステムの一部です。
タイプ
モジュール
シリーズ
Han D
定格電圧(V)
50ac、120dc
定格電流(A)
10
行数
3
コンタクト数
7
ポール
7P
オス・メス
メス