Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48272054 品番09162723101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数72 オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする