ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48272474
品番
19302160448
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
コネクタフード
シリーズ
Han HMC
取付方式
ケーブルマウント
オス・メス
メス
範囲
Han B HMC
端子種別
ケーブル
IP等級
IP65
スレッドサイズ
M40×1.5
ボディ向き
トップエントリー
シリーズ番号
1930