ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ番号
0930
タイプ
コネクタフード
注文コード
48272517
品番
09302060801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ番号・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
コネクタフード
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han HMC
端子種別
ケーブル
範囲
Han B HMC
IP等級
IP65
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
0930