ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ番号
1930
タイプ
コネクタフード
注文コード
48272569
品番
19302060756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ番号・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
コネクタフード
シリーズ
Han HMC
端子種別
ケーブル
範囲
Han B HMC
コード
(メーカーサイズコード)6B
IP等級
IP65
オス・メス
メス
ボディ向き
トップエントリー
スレッドサイズ
M25×1.5
シリーズ番号
1930