ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ番号
1930
タイプ
コネクタフード
注文コード
48272578
品番
19302060757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ番号・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
コネクタフード
シリーズ
Han HMC
端子種別
ケーブル
範囲
Han B HMC
コード
(メーカーサイズコード)6B
IP等級
IP65
オス・メス
メス
ボディ向き
トップエントリー
スレッドサイズ
M32×1.5
シリーズ番号
1930