Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ 16 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48272657 品番19370161521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Han Mシリーズフード. Han Mシリーズフードは、Harting Hanシリーズのコネクタモジュールに属するインサートモジュール、フレーム、バルクヘッドハウジングなどと併用します。これらの製品は、シングルレバーやダブルレバーのタイプがあり、優れた環境保護が必要な用途に適しています。 タイプコネクタフード シリーズHAN M コード(メーカーサイズコード)16B IP等級IP65 ボディ向きサイドエントリ スレッドサイズM25 シリーズ番号1937

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする