Harting 電源コネクタフード HAN M シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズHAN M 注文コード48272666 品番19370031440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はシリーズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様Harting Han Mシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han Mサイズ3 A金属製フードとハウジングは、要件の厳しい環境要件に適合するように設計されています。これらのHan Mフードとハウジングは頑丈な亜鉛ダイキャスト構造で、RAL 9005 (漆黒)の粉体コーティング仕上げが施されているので、ASTM B117-09 (500時間)に適合する耐腐食性を発揮します。FPMシールはIEC50529に適合するIP65 / IP67保護等級と高品質のステンレススチール製ロックレバーを備えているので、確実な接続が実現します。. 特長と利点. 頑丈な亜鉛ダイキャスト構造 ASTM B117-09 (500時間)に適合する耐腐食性あり IEC50529に適合するIP65 / IP67の保護等級 確実に接続できるロックレバー ケーブルエントリアングルの製品. 製品用途の情報. これらのHan Mサイズ3 Aフードは、過酷な環境における産業用途に適しています。 タイプコネクタフード シリーズHAN M IP等級IP65、IP67 ボディ向きトップエントリー スレッドサイズM20 シリーズ番号1937

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする