Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10A 10 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48272806 品番19461100446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付き タイプコネクタフード 取付方式ケーブルマウント シリーズHan-Eco 定格電流(A)10 範囲Han ボディ向きストレート スレッドサイズM25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする