仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付き
タイプコネクタフード
シリーズHan-Eco
定格電流(A)10
範囲Han
コード(メーカーサイズコード)10A
ボディ向きライトアングル
スレッドサイズM25