ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48273059
品番
09140012634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
Han PEモジュール
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
範囲
Han
コンタクト数
1
オス・メス
オス
ボディ向き
サイドエントリ
コンタクトめっき
銀