仕様DIN EN60664-1、DIN EN61984. RU. Han 100A圧着モジュール. Han 100A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 100Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が100 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。. 定格: 100 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプ圧着モジュール
シリーズHan-Modular
定格電圧1kV
端子種別圧着
定格電流(A)100
コンタクト数2
オス・メスオス
コンタクトめっき銀