ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
48273113
品番
09140023021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DINE EN61984、DIN VDE0115、DIN EN60664-1. Han Hvモジュール. 高電圧用のオス / メスHan Hvモジュールは、定格が16 Aとなっており、Han E圧着コンタクトを使用できます。 各Han Hvモジュールは、2つのコンタクトに対応しています。. 定格: 16 A、5000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプ
圧着モジュール
シリーズ
Han-Modular
定格電圧
5kV
端子種別
圧着
定格電流(A)
16
コンタクト数
2
オス・メス
オス
シリーズ番号
0914