Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 注文コード48273138 品番09140023041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は端子種別・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様Han 70A圧着モジュール. Han 70A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 70Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が70 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。こうしたインサートのコンタクトは、工具なしで取り外すことができます。. 定格: 70 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプ圧着モジュール シリーズHan-Modular 定格電圧1kV 端子種別圧着 定格電流(A)70 行数1 コンタクト数2 オス・メスオス ボディ向きストレート シリーズ番号0914

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする