ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
スクリュー
注文コード
48273147
品番
09140014651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RU. DIN EN60664-1、DIN EN61984. Han USBモジュール. Han USBモジュール(USB 2.0仕様)は、1 A @ 50 Vの定格電流と簡単に組み立て可能なねじ端子を備え、多数の用途に適しています。500回を超える挿抜回数に対応します。
タイプ
USBモジュール
シリーズ
Han-Modular
定格電圧
50V
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
1
コンタクト数
4
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
0914