ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
Han PEモジュール
注文コード
48273183
品番
09140012732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
Han PEモジュール
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
範囲
Han
コンタクト数
1
オス・メス
メス
ボディ向き
サイドエントリ
コンタクトめっき
銀