ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
PEモジュール
注文コード
48273235
品番
09140013174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
PEモジュール
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
端子種別
圧着
行数
1
コンタクト数
1
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀