Harting,ロボット ケーブル 22AWG,コア 数:4, 2134 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 シース色グレー 注文コード48273323 品番21348400484100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は長さ・シース色・動作温度など13種類から選べます 他の種類を見る
コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 長さ(m)10 芯数4 コンタクト数(コネクタA)4 シース色グレー IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア 断面積(mm2)0.34 ジェンダー(コネクタAハウジング)プラグ 仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする