仕様IEC61076-2-101. 7/8インチダブルエンドコードセット. Harting製のストレートオス-ストレート又は角度付きケーブルコネクタコードセットの包括的な製品です。7/8インチのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極及び5極(4極 + PE)タイプを用意しています。 これらの耐久性の高いコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 コネクタコードセットは、表記の通り、グレーのPVC又は黒色のPURケーブルで、一方の端がストレート又は角度付きの7/8インチのオス又はメスコネクタで終端されています。. 特長. 高速イーサネットに最適
長さ(m)1
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
芯数5
コンタクト数(コネクタA)5、(コネクタB)5
シース色黒
断面積(mm2)1.5
コネクタAストレート7 / 8-16
コネクタBストレート7 / 8-15
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア