仕様IEC61076-2-101. 7/8インチシングルエンドコードセット. Harting製の包括的なメスストレート又は角度付きケーブルコネクタコードセットです。7/8インチのフリーエンドのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極、5極(4極 + PE)のタイプを用意しています。 これらの耐久性の高いコネクタコードセットは、多数の業界で使用されている多くのデータネットワーク用途、高速イーサネットに最適です。 コネクタコードセットは、表記の通り、1.5 m、5 m、10 mのグレーのPVC又は黒色のPURケーブルと一緒に供給され、ストレート又は角度付き7/8インチケーブルコネクタの一端のみで終端されます。. 特長. 高速イーサネットに最適 長さ1.5 m、5 m、10 mのコードセットを用意
適合IEC61076-2-101、ISO/IEC11 801、ISO/IEC24 702、RoHS対応
長さ(m)5
芯数5
コンタクト数(コネクタA)5
シース色グレー
断面積(mm2)1.5
コネクタAライトアングル7 / 8-16
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア