Harting, ロボットケーブル, 26 AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48275536 品番21034831405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
コネクタAストレートM12 コネクタBストレートM12 長さ(m)5 コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4 シース色 断面積(mm2)0.14 仕様HANR M12システムケーブル、Dコード式、オス - オス. 産業用イーサネットネットワークの構造化配線用の組み立て済み / テスト済みシステムケーブル、HanR M12丸型コネクタをベースに採用、Dコード式. 4ピンM12丸型オスストレート - オスストレートIP65/67コネクタ付きシステムケーブル ケーブルシールド付きツイストペア 22 AWG: PROFInetR準拠のPE (黄、オレンジ、白、青)、外径約6.5 mm 26 AWG: EIA/TIA 568B準拠のPE (白 / オレンジ、オレンジ、白 / 緑、緑)、外径約5.6 mm 材質(シース)ポリウレタン(PUR)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする