ハーティング
ハーティングの 電気部品
ハーティングの 電気部品その他関連用品
Harting, ロボットケーブル, 28 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48275676
品番
33272432000003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コネクタA
har-link
コネクタB
har-link
長さ(m)
2
コンタクト数
(コネクタA)10、(コネクタB)10
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.08
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
仕様
ケーブルアセンブリhar-linkR. 1:1ワイヤリング