Hartmann
Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
スイッチ
(位置数)10
注文コード
48276209
品番
SH6-131-AKK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
スイッチ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホール
スイッチ
(位置数)10
アクチュエータの種類
プッシュホイール
接触抵抗(mΩ)
100
動作温度(℃)
(Max)+80、(Min)-20
機械的寿命
100000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-20→+80