HARWIN
HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5000個)
注文コード
48276595
品番
M7581-05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.4
色
赤
タイプ
ジャンパソケット
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
M7581
深さ(mm)
6
行数
1
接触抵抗(mΩ)
最大20
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金