HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 機構部品(電子部品)その他関連用品
HARWIN スペーサ長さ:8mm M3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48276726
品番
R6323-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
円筒型 / 六角金属製スペーサ. ニッケルめっき黄銅製スペーサです(50個入り)。 すべてのモデルにM3ねじが付属しています。
材質
真鍮
本体径(mm)
4.75
本体高さ(mm)
8
ねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応