HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 機構部品(電子部品)その他関連用品
HARWIN 丸型スペーサ長さ:4mm M3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48277164
品番
R30-6700494
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
3.2
本体高さ(mm)
4
本体径(mm)
5
ねじサイズ
M3
材質
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応