HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 機構部品(電子部品)その他関連用品
HARWIN 丸型スペーサ長さ:8mm M4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
48277189
品番
R40-6710894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
内径(Φmm)
4.2
本体径(mm)
6.3
本体高さ(mm)
8
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応