HDMI Cable, Slim Aluminium

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シース色 注文コード48279989 品番913-4859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシース色11種類から選べます 他の種類を見る
仕様RSスリムHDMIケーブル. アルミ編組HDMIケーブルに頑丈なアルミヘッドシェルが付属し、高レベルの信頼性と耐摩耗性を実現しています。. 特長と利点:. ・ 三重シールド ・ フル3D対応 ・ オーディオリターンチャンネルをサポート ・ 高速イーサネット ・ 無酸素導体による優れた導電性 長さ(m)3 径(Φ)(ストランド)30AWG 材質(シース)(外側)PVC シールドブレード シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI コネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI ケーブルタイプHDMIケーブル 許容電圧(V)300dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする