HDMI Cable, Slim Aluminium

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48280043 品番 913-4871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様RSスリムHDMIケーブル. アルミ編組HDMIケーブルに頑丈なアルミヘッドシェルが付属し、高レベルの信頼性と耐摩耗性を実現しています。. 特長と利点:. ・ 三重シールド ・ フル3D対応 ・ オーディオリターンチャンネルをサポート ・ 高速イーサネット ・ 無酸素導体による優れた導電性 長さ(m)7.5 径(Φ)(ストランド)30AWG 材質(シース)(外側)PVC シールドブレード シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI コネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI ケーブルタイプHDMIケーブル 許容電圧(V)300dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする