StarTech.com
StarTech.comの 電気部品
StarTech.comの 電気部品その他関連用品
HDMI to Micro HDMI Cable Adapter - F/M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48280208
品番
HDADFM5IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
127
径(Φ)
(ストランド)34AWG
材質(シース)
(外側)PVC
シース色
黒
コネクタA
(ジェンダー)メス、(タイプ)HDMI
コネクタB
(ジェンダー)オス、(サイズ)Micro HDMI
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48280208
HDADFM5IN
46241503
HDADFM5IN
マイクロHDMI - HDMI 1.4 変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Micro HDMI タイプD(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更となりました。