WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
HDMIコネクタ Wurth Elektronik
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(250個)
注文コード
48280384
品番
685119134923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
スタンダード
定格電圧(V)
40dc
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
黄銅スズめっき
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
コンタクト数
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
シリーズ番号
685119
コンタクトめっき
金