WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
HDMIコネクタ Wurth Elektronik
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(650個)
注文コード
48280409
品番
685119136923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
サイズ
ミニチュア
定格電圧(V)
40
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
黄銅スズめっき
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
(Max)+85、(Min)-25
コンタクト数
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
シリーズ番号
685119
コンタクトめっき
金