曜日別特売
RS40-2LEP-L アタッチメント付 RS40形チェーン 椿本チエイン 48280644

 

RS40-2LEP-L アタッチメント付 RS40形チェーン 椿本チエイン 48280644
RS40-2LEP-L アタッチメント付 RS40形チェーン 椿本チエイン 48280644
RS40-2LEP-L アタッチメント付 RS40形チェーン 椿本チエイン 48280644

アタッチメント付 RS40形チェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンク
アタッチメント型式EP
タイプリンク単位
アタッチメント間隔2L
内容量1リンク注文コード48280644品番RS40-2LEP-L
参考基準価格(税別)¥93販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66
ピン径D(mm)3.97プレート幅H(mm)12ピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63アタッチメント型式EPアタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする