ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
Heatshrink UL MIL spec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48280664
品番
553-40609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
材質
架橋ポリオレフィン
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+135
使用温度範囲(℃)
-55→+135
RoHS指令(10物質対応)
対応