ヘラマンタイトン(タイトン)
ヘラマンタイトン(タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 710-10604 ハーネステープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48281093
品番
710-10604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
幅(mm)
19
色
赤
長さ(m)
20
動作温度(℃)
(Min)-18、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
難燃性