スマホストラップ キーリングハンガー チェーン 落下防止 ハンドストラップ &me

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48282065 品番P-STKHPAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。
パールとゴールドの金具で上品な印象です。カジュアルやエレガントなど幅広いファッションスタイルにマッチ。お手持ちのスマホケースを自分好みにアレンジできます。
耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。
チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。
貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。
交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。
強力な粘着テープでしっかりと固定できます。
ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けないでください。
ケース背面が硬い素材のものを推奨します。
シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。
貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。
耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。

セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ 材質ABS、亜鉛合金 全長(mm)約170 パール 耐荷重約2.5kgまで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする