ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
注文コード
48282265
品番
201-10030
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)クレードルクリップ
固定方法
ネジ
材質
ナイロン 66
色
黒
長さ(mm)
48
幅(mm)
15.5
深さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応