ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
23.8
注文コード
48282274
品番
901-10410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)固定クリップ
材質
PVC
色
黒
長さ(mm)
29
幅(mm)
23.8
深さ(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応