HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)36 注文コード48282317 品番CL-40X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)サドルクランプ 固定方法ネジ 材質PVC 長さ(mm)35 幅(mm)36 深さ(mm)20 仕様クリップ保持ワイヤタイプCL. 配線ダクトシリーズT1、T1-F、T1-E、及びT1-EF用CLクランプ 取り付けポイントでドライバを回すだけで、簡単に固定することが可能 ダクト内のケーブルとワイヤの安全性を維持 配線が簡単で、時間の短縮が可能 設置後、クリップを保持するワイヤを使用してダクトに簡単にアクセスすることが可能。また、アクセス時に、ケーブルが外れるのを防止 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする