種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)サドルクランプ
固定方法ネジ
材質PVC
色黒
長さ(mm)35
幅(mm)56
深さ(mm)20
仕様クリップ保持ワイヤタイプCL. 配線ダクトシリーズT1、T1-F、T1-E、及びT1-EF用CLクランプ 取り付けポイントでドライバを回すだけで、簡単に固定することが可能 ダクト内のケーブルとワイヤの安全性を維持 配線が簡単で、時間の短縮が可能 設置後、クリップを保持するワイヤを使用してダクトに簡単にアクセスすることが可能。また、アクセス時に、ケーブルが外れるのを防止