椿本チエイン
ホローピン RS形チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
注文コード
48282394
品番
RS40-HP-L
参考基準価格(税別)
¥83
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
7.92
寸法E(mm)
5.68
寸法F(mm)
4
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8
ピン長L2(mm)
9.5
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
0.53
チェーンNo.
RS40
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
10.8
チェーン形式
ホローピン
最大許容張力(kN)
1.77
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上