ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
6
注文コード
48282396
品番
191-10049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)スナッパホースクリップ
材質
ポリアセタール
色
ナチュラル
長さ(mm)
23
幅(mm)
6
仕様
SNPスナッパホースクリップ. 白色のアセタール製(POM)の一体成形構造 ケーブル、ケーブル束、コンジットの固定に 使用はとてもシンプル、対象物の周りにスナッパクリップを配置し、ジョーを一緒に押すだけ 再使用可能 温度定格: -40 → +95 ℃
最大バンドル直径(Φmm)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応