HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 幅(mm)24 注文コード48282423 品番191-10069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は幅・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ホースクランプ 固定方法プラグイン 材質ポリオキシメチレン ナチュラル 幅(mm)24 仕様RoHS. スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 ; 金属製ホースクランプの交換用に最適 ; 再使用可能 / リリース可能 ; セルフロック式 ; 圧縮制限によってホースの損傷を防止 ; 手作業で取り付け可能 ; 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 ; 自動車 ; 農業 ; 白物家電 ; 換気システム ; ポンプ及び油圧システム ; 医療工学 最大バンドル直径(Φmm)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする