種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ホースクランプ
固定方法プラグイン
材質ポリオキシメチレン
色ナチュラル
長さ(mm)48
幅(mm)34
仕様RoHS. スナッパホースクリップ. チューブ及びハーネスとの使用に適した高性能スナッパホースクリップで、迅速かつ簡単に取り付けできます。 再使用が可能で、耐腐食性及び耐薬品性を備えており、幅広い用途に使用することができます。. 特長と利点 ; 金属製ホースクランプの交換用に最適 ; 再使用可能 / リリース可能 ; セルフロック式 ; 圧縮制限によってホースの損傷を防止 ; 手作業で取り付け可能 ; 取り付け工具による確実な張力付加. 用途 ; 自動車 ; 農業 ; 白物家電 ; 換気システム ; ポンプ及び油圧システム ; 医療工学
最大バンドル直径(Φmm)35.1