ふとん乾燥機 プラズマクラスター搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48283176 品番UD-DF1-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プラズマクラスターと温風で、Wのダニ対策(ふとんを暖めて乾燥させダニ対策/ダニのフンや死がいの付着アレル物質の作用を抑える)。布団や洗えない枕に付着したニオイをしっかり消臭します。気になる子どもの寝汗やおねしょのニオイにも効果的。
シャープ独自の技術「きのこアタッチメント」採用。アタッチメント内側の小さな「きのこ」に沿って風が流れることで、勢いを強めながら効率的に風向きを変え、広い範囲に温風とイオンを届けます。きのこアタッチメントをふとんに差し込むだけで、ダブルサイズのふとんまでしっかり「消臭乾燥」&「暖め」、冬もポカポカ。
小型、軽量なので、サッと運べてスッとしまえる。インテリアにも馴染むデザイン軽くて手に取りやすい設計なので、持ち運びも片手でラクラク。ホースを伸ばしたまま本体にさして持ち運びが可能。ベッドの下やふとんの脇はもちろん、棚にもすっきり収納できます。
【使い方はカンタン3ステップ】1:きのこアタッチメントを引き出す。2:ホースを伸ばしてふとんに差し込む。3:ボタンを押してスタート。
衣類やくつの消臭、乾燥など、1年中使えます。空気浄化運転で、小空間の空気浄化、消臭にも。部屋干し衣類を乾燥しながら、生乾き臭をスポット消臭。付属のくつ乾燥アタッチメントを使用すれば、くつやブーツの消臭、乾燥ができます。

用途ダニ対策、消臭、空気清浄、乾燥に。布団/ふとん/フトン/衣類/梅雨/秋雨/くつ/靴/シューズ/ブーツ/ドライヤー/花粉/湿気/蒲団/ダニ退治/除湿/部屋干し/室内干し/羽毛/羊毛/カーテン/結露 付属品くつ乾燥アタッチメント 質量(kg)約3.1 消費電力(W)(空気浄化運転)27、(消臭乾燥運転)480 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8 安全装置電流ヒューズ(6.3A×2、1A×2)、温度過昇防止装置、サーミスター1個、サーモスタット2個 ヒーターPTCセラミックヒーター フィルター吸込フィルター:抗菌、防カビフィルター 適合床面積プラズマクラスター(目安):約6畳(約10平方メートル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×29.7 運転時間(分)消臭乾燥運転:約60(冬)、足もとあたため運転:約10
注意
※吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません(消臭乾燥運転で、約120分後の効果です)ニオイの種類、強さ、対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。革、合皮製のくつ、ブーツには温風を当てないでください、変形、変質の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48283176 UD-DF1-W 66302934 ZFE-W800(W) 布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善) 布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする