USB付き電源タップ6個口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48283289 品番TPL615-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。
USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。

用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/ ブラック コンセント個数6個口(合計1400Wまで) コード長さ(m)1.5 USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする