友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロール番号札
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
色
スカイブルー
サイズ
大
注文コード
48283315
品番
11809SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色・サイズ・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
色
スカイブルー
材質
スチロール樹脂
サイズ
大
穴径(Φmm)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60×t約2.5