BS-STD3007 モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応) bitstrong 48283779

BS-STD3007 モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応) bitstrong 48283779
BS-STD3007 モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応) bitstrong 48283779
BS-STD3007 モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応) bitstrong 48283779
BS-STD3007 モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応) bitstrong 48283779
BS-STD3007 モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応) bitstrong 48283779

モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード48283779品番BS-STD3007
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

壁寄せモニタースタンド。
テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。
テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【モニターの高さ調整】高さ240~360の範囲で調整対応が可能。
【組立手順】Web掲載のSTD3007(RMT605)_組立手順説明書を確認ください。

用途屋内、オフィス、ショッピングモール等材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.0取付方式壁寄せ耐荷重(kg)40適合サイズ26~32インチVESAマウント(mm)最大400×300高さ調整範囲(mm)240~360モデルRM-605
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛けの穴のデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする